和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68460288 品番AB45461L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式 材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9323-76 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする