和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68460315 品番ABE647065
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
消費電力(W)4.4 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.5 光束(Lm)205 アズワン品番64-9318-18 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする