コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風照明
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68460342
品番
AH43083L
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100〜約1%)、回転金具式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(乳白色)
長さ(mm)
404
幅(mm)
404
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
126
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光束(Lm)
1265
アズワン品番
64-9321-45
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82