コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
和風照明
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68460482
品番
AU45057L
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.7
仕様
速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)
幅(mm)
185
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
185
奥行(mm)
93
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
220
アズワン品番
64-9324-94
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83