浴室灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68460595 品番AU45034L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。

消費電力(W)6.2 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)158 高さ(mm)70 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)440 アズワン品番64-9324-79 演色指数(Ra)82 従来光源白熱球60W相当
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする