エクステリアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミ(黒色塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明) 注文コード68460787 品番AE47334E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

適合器具:AU47308L〜AU47331LL

仕様防雨型 材質アルミ(黒色塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明) 長さ(mm)22 質量(kg)0.1 径(Φmm)39 アズワン品番64-9315-31 適合器具AU47308L〜AU47331LL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする