コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミ(シルバー塗装)
注文コード
68460814
品番
AE47337E
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合器具:AU47308L〜AU47331LL
仕様
防雨型
材質
アルミ(シルバー塗装)
長さ(mm)
44
質量(kg)
0.1
径(Φmm)
39
アズワン品番
64-9315-34
適合器具
AU47308L〜AU47331LL