コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.2
光束(Lm)
505
注文コード
68460988
品番
AU47316L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
消費電力(W)
6.2
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.4
光束(Lm)
505
アズワン品番
64-9327-85
仕様
中角、防雨型、照射近接限度10cm
質量(kg)
0.6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。