エクステリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.7 光束(Lm)315 注文コード68461058 品番AU47323L
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は消費電力・光束など8種類から選べます 他の種類を見る

灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。

消費電力(W)3.7 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)85.1 光束(Lm)315 アズワン品番64-9327-92 仕様広角、防雨型、照射近接限度10cm 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする