エクステリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68461067 品番AE47874E
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

AU 47870 L・AU 47871 L専用

仕様スタンドタイプ本体のみ取付可能 材質ステンレス 幅(mm)64 質量(kg)0.1 高さ(mm)110 アズワン品番64-9315-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする