コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461076
品番
AE47875E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
AU 47868 L〜AU 47873 L用
材質
アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)
120
幅(mm)
120
質量(kg)
0.3
仕様
全拡散タイプ
奥行(mm)
117
アズワン品番
64-9315-38