コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461085
品番
AE47876E
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
AU 47868 L〜AU 47873 L用
材質
アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)
120
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
仕様
天面遮光タイプ
奥行(mm)
117
アズワン品番
64-9315-39