コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
3.7
注文コード
68461146
品番
AU47871L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
仕様
スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E〜AE47878E
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
120
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
120
奥行(mm)
157
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
200
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
キャブタイヤケーブル(m)
6
アズワン品番
64-9328-13
明るさ
白熱球40W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※風の強い場所での使用禁止。
※ご使用にはいずれかの別売セードが必要です。