エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明) 注文コード68461234 品番AU45494L
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)104 質量(kg)1.2 高さ(mm)207 奥行(mm)157 機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)390 アズワン品番64-9325-38 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする