ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)2400 奥行(mm)1200 ウォールナット、ワイヤリングBOX:シルバー 色(脚部)シルバー 注文コード68461235 品番USV-S2412BW-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は幅・奥行・色など128種類から選べます 他の種類を見る

脚部がハの字型で安定感抜群の脚デザインです。カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。脚部は堅牢なスチール製。

ウォールナット、ワイヤリングBOX:シルバー 色(脚部)シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720 形状ボート型 用途会議室 応接室 重役室 仕様ワイヤリングBOX付、組立式 幅(mm)2400 高さ(mm)720 タイプワイヤリングBOX 奥行(mm)1200 パイプ径(Φmm)脚部:60.5 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)支柱:スチールパイプ、ベース:スチールプレス成型品、焼付塗装、アジャスター付 特性指紋レス グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,790 / 税込 ¥5,269
北海道地方数量1につき ¥6,010 / 税込 ¥6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする