消費電力(W)8.1
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)104
質量(kg)1.2
高さ(mm)207
奥行(mm)157
機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.1
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)390
アズワン品番64-9325-39
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82