エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68461252 品番AU45496L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。

消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)104 質量(kg)1.1 高さ(mm)196 奥行(mm)157 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)390 アズワン品番64-9325-40 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする