消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)104
質量(kg)1.1
高さ(mm)196
奥行(mm)157
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)390
アズワン品番64-9325-41
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82