コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
6
6.4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461347
品番
AU37709L
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、ステンドグラス、下面開放型、絶縁台不要、防雨型
材質
アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)
190
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
365
奥行(mm)
234
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
210
アズワン品番
64-9317-13
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。