消費電力(W)4.9
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、ステンドグラス、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式
材質黒色塗装
幅(mm)140
質量(kg)1.7
高さ(mm)263
奥行(mm)224
機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
アズワン品番64-9328-23
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84