コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68461408
品番
AUE646327
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、ステンドグラス、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質
黒色塗装
幅(mm)
140
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
239
奥行(mm)
205
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
220
アズワン品番
64-9328-24
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。