消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)146
質量(kg)1.4
高さ(mm)295
奥行(mm)232
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.2
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)410
アズワン品番64-9323-13
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83