エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68461462 品番AU42435L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、下面開放型、絶縁台不要、防雨型 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)144 質量(kg)1.7 高さ(mm)300 奥行(mm)184 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9323-17 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする