3/22より値下げ!現場を応援

エクステリア ポーチ灯

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68461505 品番 AU40251L
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980
消費電力(W)5.3 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装) 質量(kg)2.2 奥行(mm)293 エネルギー消費効率(Lm/W)66 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 幅(mm)180 高さ(mm)280 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 アズワン品番64-9319-10 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68461505
2023-05-25
用途:
玄関
飲食業

とても雰囲気がよくて、素敵でした。買ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする