コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461523
品番
AU40255L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)
質量(kg)
2
奥行(mm)
271
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
幅(mm)
180
高さ(mm)
280
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
350
アズワン品番
64-9319-13
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。