エクステリア ポーチ灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68461532 品番 AU40441L
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)5.3 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、E型、防雨型、別売木台/AEE590035 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 質量(kg)1.5 高さ(mm)385 奥行(mm)271 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)32 光源寿命40000時間 光束(Lm)170 アズワン品番64-9319-30 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
玄関の明り取り
うちふじ 様 (その他業種)

デザインなど問題なく取り付けも簡単なので良かったですが、商品には調光機能がなかったのが残念ですが、そのほかは満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする