コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461548
品番
AU40442L
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、別売木台/AEE590035
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)
180
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
380
奥行(mm)
201
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
255
アズワン品番
64-9319-31
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。