コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68461794
品番
AU42216L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.7
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(ブラック色・ヴィンテージ仕上)、ガラス(透明)
幅(mm)
220
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
331
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.7
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
出幅(mm)
298
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
460