AU42217L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 消費電力7.7W 68461803

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68461803 品番AU42217L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.7 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(ヴィンテージホワイト色塗装)、ガラス(透明) 幅(mm)220 質量(kg)0.9 高さ(mm)331 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)298 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする