エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)350 注文コード68461828 品番AU42251L
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込み式 材質アルミ(茶色塗装)、アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(乳白消し) 幅(mm)240 質量(kg)1.1 高さ(mm)229 奥行(mm)346 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.2 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)350 アズワン品番64-9322-29 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする