エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)370 注文コード68461837 品番AU42252L
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込み式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミ(オフホワイト塗装)、アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 幅(mm)240 質量(kg)1 高さ(mm)219 奥行(mm)334 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)370 アズワン品番64-9322-30 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする