消費電力(W)7.7
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込み式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミ(茶色塗装)、アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(乳白消し)
幅(mm)240
質量(kg)1
高さ(mm)219
奥行(mm)334
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)45.4
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)350
アズワン品番64-9322-31
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83