エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68461855 品番 AU45052L
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)6.2 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(白色塗装)、ガラス(透明消し) 幅(mm)253 質量(kg)1.8 高さ(mm)235 奥行(mm)133 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)485 アズワン品番64-9324-89 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする