コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461864
品番
AU45053L
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.2
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
幅(mm)
253
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
235
奥行(mm)
133
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.2
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
485
アズワン品番
64-9324-90
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。