消費電力(W)5.9
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式
材質アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)120
質量(kg)2
高さ(mm)385
奥行(mm)95
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)16.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)100
アズワン品番64-9319-07
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82