エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)100 材質アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、アクリル(乳白色) 注文コード68461986 品番AU40244L
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯です。スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。

消費電力(W)5.5 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、アクリル(乳白色) 幅(mm)120 質量(kg)1.9 高さ(mm)385 奥行(mm)95 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)100 アズワン品番64-9319-08 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする