消費電力(W)4.9
材質本来/アクリル(乳白色)、セード/アクリル(ダークグレー色)、飾/アクリル(乳半消し・グレー色)
質量(kg)0.6
高さ(mm)285
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、縦向き・横向き取付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式、意匠登録済
幅(mm)110
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ白熱球40W相当
出幅(mm)100
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)185