エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68462092 品番 AU45049L
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
消費電力(W)4.9 材質本来/アクリル(乳白色)、セード/アクリル(シックブラウン色)、飾/アクリル(乳半消し・グレー色) 質量(kg)0.6 高さ(mm)285 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、縦向き・横向き取付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式、意匠登録済 幅(mm)110 奥行(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)185 アズワン品番64-9324-86 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする