AU47306L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462117

AU47306L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462117 AU47306L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462117

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.3 注文コード68462117 品番AU47306L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は消費電力・光束など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.3 材質アクリル(乳白色・ダークグレー色)、飾/アクリル(乳半消し グレー色) 質量(kg)0.7 高さ(mm)296 エネルギー消費効率(Lm/W)34.9 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)110 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球40W相当 出幅(mm)100 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)185
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする