エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68462126 品番 AU47307L
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)5.3 材質アクリル(乳白色・シックブラウン色)、飾/アクリル(乳半消し グレー色) 質量(kg)0.7 高さ(mm)296 エネルギー消費効率(Lm/W)34.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)110 奥行(mm)100 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)185 アズワン品番64-9327-76 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする