コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体・枠//アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色)、飾(シックブラウン塗装)
注文コード
68462144
品番
AU45228L
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)
4.6
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式
材質
本体・枠//アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色)、飾(シックブラウン塗装)
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.9
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
340
アズワン品番
64-9325-11
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。