エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68462232 品番 AU45801L
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。

消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 材質アクリル(ダークグレーメタリック色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.9 高さ(mm)140 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 アズワン品番64-9325-48 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする