消費電力(W)8.1
仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式
材質アクリル(シルバーメタリック色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)140
質量(kg)0.9
高さ(mm)141
奥行(mm)130
機能人感センサ付、マルチタイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)240
アズワン品番64-9325-49
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83