エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68462266 品番 AU45804L
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。

消費電力(W)7.7 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(ダークグレーメタリック色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.9 高さ(mm)125 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 アズワン品番64-9325-51 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする