エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質アクリル(シルバーメタリック色)、アクリル(乳白色) 注文コード68462275 品番AU45805L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。

消費電力(W)7.7 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(シルバーメタリック色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.9 高さ(mm)125 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 アズワン品番64-9325-52 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする