エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 機能人感センサ付、マルチタイプ 注文コード68462293 品番AU42358L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は機能など6種類から選べます 他の種類を見る

器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。

消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し) 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)122 奥行(mm)135 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.3 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)165 アズワン品番64-9322-70 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする