エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 注文コード68462345 品番AU42365L
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は機能など6種類から選べます 他の種類を見る

器具を目立たせず、光だけで建築物を美しく見せる屋外間接照明シリーズです。それぞれが生み出す演出効果が、建築物のシンプルな美しさをより一層際立たせます。

消費電力(W)8.1 仕様下方照射、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、下面パネル/アクリル(乳白色消し) 幅(mm)110 質量(kg)1 高さ(mm)122 奥行(mm)135 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)225 アズワン品番64-9322-75 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする