消費電力(W)7.7
仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、上下面パネル/アクリル(乳白色消し)
幅(mm)110
質量(kg)0.8
高さ(mm)110
奥行(mm)115
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.4
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)165
アズワン品番64-9322-77
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83