エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白色消し塗装仕上) 注文コード68462494 品番AU45873L
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。

消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白色消し塗装仕上) 幅(mm)142 質量(kg)1 高さ(mm)165 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)590 アズワン品番64-9325-62 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする