消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック)、アクリル(乳白色消し塗装仕上)
幅(mm)142
質量(kg)1
高さ(mm)165
奥行(mm)115
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.7
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)590
アズワン品番64-9325-64
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82